COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101DB-M26X150P1PM

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T200-PM101DB-M26X150P1PM
Rubix:A0449233
Fabrikant:8057391
EAN:7323225962810
COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101DB-M26X150P1PM

Technische samenvatting

Schroefdraadm26x1
Diameter schroefdraad26 mm
Typemetrische doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-PM101DB-M26X150P1PM


CoroTap® 200, spiraalvormige tap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm26x1
Diameter schroefdraad26 mm
Typemetrische doorvoergaten
Met koelspraynee
Diepte schroefdraad150 mm
Schroefdraadm26x1
Aantal windingen per inch25,4
365,04 excl. BTW
/ stuk
441,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen