DORMER HSS-E ROLTAP E292 M2

Roltappen E292

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E292M2
Rubix:20020834
EAN:7320760670958
DORMER HSS-E ROLTAP E292 M2

Technische samenvatting

Schroefdraadm2
Diameter schroefdraad2 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E ROLTAP E292 M2


HSS-E Roltap voor metrische schroefdraad TiN gecoat DIN 2174 vorm C 3xD blinde en doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal en austenitisch roestvaststaal. Titaan en nikkel. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm2
Diameter schroefdraad2 mm
Typemetrische blinde en doorvoergaten
Met koelspraynee
Boordiameter1,8 mm
Aansluiting2,8 mm
Bekledingtin
Totale lengte45 mm
Materiaal mantelhss-e
77,08 excl. BTW
/ stuk
93,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen