Kegellager Timken L521949-90054, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 42.865 mm
Tapered Roller Bearing 2TS Assembly
Zie technische informatieReferenties
Timken:L521949-90054
Rubix:03327916
EAN:0053893633541


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 42,865 mm |
Productdetails : TIMKEN L 521949-90054 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,926x146,05x146,05 mm |
| Logistiek gewicht | 2098 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52,4256x149,3012x149,3012 mm |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 42,865 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 175000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 155000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.392,04 excl. BTW
/ stuk
€ 1.684,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen