Kegellager Timken 07097/07204, Buitendiameter: 51.994 mm | Binnendiameter: 25.001 mm | Breedte: 14.26 mm
Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:07097/07204
Rubix:03320090
EAN:0053893276571


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,001 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 14,26 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 07097/07204 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,001 mm |
| Buitendiameter | 51,994 mm |
| Breedte | 14,26 mm |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | 7000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 8000 rpm |
| Grenstoerental | 10000 rpm |
| Totale breedte lager | 15,011 mm |
| Norm | abma (american bearing manufacturers association) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,58 excl. BTW
/ stuk
€ 72,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen