Kegellager Timken 2984/2924, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 46.038 mm | Breedte: 25.608 mm

Tapered Roller Bearing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:2984/2924
Rubix:03385954
EAN:0053893713274
TIMKEN 2984/2924 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte25,608 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN 2984/2924 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter46,038 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte25,608 mm
Gewicht0,6 kg
Serie2900
Kokerstaal
Totale breedte lager25,4 mm
Normabma (inch designation system for tapered roller bearings)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r117000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr93300 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,20 excl. BTW
/ stuk
174,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen