Kegellager Timken NA48685SW, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 142.875 mm | Breedte: 46.833 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA48685SW
Rubix:03384513
Fabrikant:100042644
EAN:0053893315751
TIMKEN NA 48685 SW CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte46,833 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 48685 SW CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)197,1x197,1x52,4 mm
Gewicht verpakking2600,0 g
Binnendiameter142,875 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte46,833 mm
Type lagerspelingcn
Serie48600
Kokerstaal
Totale breedte lager93,665 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr499000 N
679,14 excl. BTW
/ stuk
821,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen