Kegellager Timken HH 840249-90011, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 190.5 mm | Breedte: 190.5 mm
Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:HH 840249-90011
Rubix:03326571
EAN:0053893699271


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 190,5 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN HH 840249-90011 KEGELLAGER ASSY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 190,5 mm |
| Serie | hh |
| Totale breedte lager | 196,85 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2010000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.714,18 excl. BTW
/ stuk
€ 23.854,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen