Kegellager Timken LL103010, Buitendiameter: 71.438 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 9.525 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL103010
Rubix:03385218
Fabrikant:100155200
EAN:0053893467139
TIMKEN LL 103010 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter71,438 mm
Breedte9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 103010 CONE


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,6x84,6x26,7 mm
Gewicht verpakking50,8 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter71,438 mm
Breedte9,525 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Seriell103000
Totale breedte lager12,7 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr36100 N
€ 141,05 excl. BTW
/ stuk
€ 170,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen