Kegellager Timken T 157, Buitendiameter: 72.619 mm | Binnendiameter: 39.954 mm | Breedte: 21.433 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 157
Rubix:03385365
EAN:0053893004914




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,954 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,619 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
Productdetails : TIMKEN T 157 KEGELTAATSLAGER
Thrust tapered roller bearing T157
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 39,954 mm |
| Buitendiameter | 72,619 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | ttc |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,433 mm |
| Norm | abma inch system standard 23.2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,17 excl. BTW
/ stuk
€ 112,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen