Kegellager Timken 28980-30000, Buitendiameter: 81.788 mm | Binnendiameter: 59.977 mm | Breedte: 25.4 mm

Precisie kegelrollager kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28980-30000
Rubix:03321566
Fabrikant:100142545
EAN:0053893234281
TIMKEN 28980-30000 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter59,977 mm
Buitendiameter81,788 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28980-30000 CONE


De uiterst nauwkeurige kegelrollagers van Timken bestaan uit zorgvuldig op elkaar afgestemde componenten die een extra mate van fijnafstemming bieden bij het instellen en afstellen van het lager, om de productiviteit van de machine van de klant te maximaliseren. Timken produceert ontwerpen voor hoge snelheden met een variabele voorspanning voor optimale prestaties. Timken produceert ook Precision Plus-lagers met een totale radiale slingering van minder dan één micron.

Sterke punten

Precisie-kegellagers hebben met name de volgende kenmerken: Strengere productiespecificaties, wat resulteert in een grotere rotatienauwkeurigheid; Verminderde toleranties op de boring en buitendiameter, wat zorgt voor betere prestaties bij toepassingen met hoge snelheden en hoge temperaturen; Rechte loopvlak- en/of rolprofielontwerpen (in tegenstelling tot gewelfde profielontwerpen) voor meer nauwkeurigheid en stijfheid; Gecontroleerde bewerkings- en assemblageprocessen om ervoor te zorgen dat de componenten goed op elkaar zijn afgestemd en aan de exacte specificaties voldoen; Hoog draagvermogen in vergelijking met andere lagertypes, waardoor de levensduur wordt verlengd; De mogelijkheid om tijdens de installatie te worden afgesteld, zodat het bedrijfskoppel, de asstijfheid en de bedrijfstemperatuur nauwkeurig kunnen worden geregeld.

Toepassingen

Werktuigmachines; Drukpersen; Walserijen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25,4x81,788x81,788 mm
Logistiek gewicht525 g
Afmeting verpakking (D x B x H)101,6x101,6x33,274 mm
Gewicht verpakking524,8 g
Binnendiameter59,977 mm
Buitendiameter81,788 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
€ 353,05 excl. BTW
/ stuk
€ 427,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen