CUTLINE KOFFER TAPPEN/BOREN/DRAADSNIJKUSSEN M3-M12 885825

SNIJLIJN 885822 HSS AFSLUITER- EN MATRIJSSET M3-M12 C/W METALEN BEHUIZING

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:885825
Rubix:A0177426
EAN:3660338390814
CUTLINE KOFFER TAPPEN/BOREN/DRAADSNIJKUSSEN M3-M12 885825
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Materiaalhss
Aantal elementen45
Bereikm3 - m12 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE KOFFER TAPPEN/BOREN/DRAADSNIJKUSSEN M3-M12 885825



• Hoogwaardige set volgens DIN-norm voor algemene engineering
• Set bevat:afsluiters MM3 - M12 in kegel, second en plugMatrijzen M3 - M12Afsluiter en matrijsSchroefsteekmeter en schroevendraaier

HSS tappen, boren en matrijzen set - M3 tot M12 - 45 stuks

Draadmaten - M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5, M12x1,75

 Samenstelling : 

- 21 HSS kranen DIN 352 

- 3 tappen per draadmaat: Rougher n°1; Intermediate n°2; Finisher n°3

 - 7 HSS matrijzen DIN 223, d.w.z. 1 matrijs per draadmaat 

- 7 HSS boren DIN338 gespoten diameter : 2,5mm, 3,3mm, 4,2mm, 5,0mm, 6,8mm, 8,5mm & 10,2mm 

- 2 verstelbare linkse draaiers voor M3-M12 kranen

- 1 linksdraaiende ratel 

- 5 matrijshouders (Øint x dikte) - 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14

Inbegrepen accessoires: 1 schroevendraaier + 1 draadmeter

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalhss
Aantal elementen45
Bereikm3 - m12 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
288,18 excl. BTW
/ stuk
348,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden