Referenties
GISS Cutline:885812
Rubix:A0558540
EAN:3660338390722

Productdetails : CUTLINE HANDTAP HSSG M12+BOOR 10.2MM 885812
- HSS-Co witte ring spiraalpunttap voor doorlopende gaten, speciaal ontworpen voor gebruik bij het tappen in roestvast staal.- Spiraalpunttap M3-10 is DIN 371 en M12 is DIN 376.- Inclusief de tapmaat HSS-Co boor Din 338 met een split point van 130 graden. 25-30 graden spiraalhoek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Bereik | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 210,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen