FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10H 130748 (153059)

Insteekschroefkoppeling QSL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-10H-50
Rubix:06149890
Fabrikant:130748
EAN:4052568024697
FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10H 130748 (153059)

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKKOPPELING QSL-10H 130748 (153059)


L-insteekkoppeling QSL-10H-50 met insteekhulzen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,7 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=50, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht11,03 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1plug-in sleeve ø 10 mm
Profielstandaard
Aansluiting 2for pneumatic hose o.d. 10 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,76 excl. BTW
/ stuk
€ 5,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen