SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X90MM

Tapschroeven met kop volgens DIN 912

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTCHC4,8X90EFA4-50
Rubix:A0830405
Fabrikant:9051448 90
EAN:4043377279972
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X90MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X90MM


SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF CILKOP BZK 9051 4,8X90MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdrukbinnenzeskant
NormNIET STANDAARD
Vorm van de kopcilindrisch
Grootte afdruksw4
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4-50
Draadoppervlaktotaal
€ 80,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 97,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking