Referenties
Pferd Tools:B 0307/3 Z5
Rubix:23081367
Fabrikant:21202553
EAN:4007220049570


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM HM3B 0307/3 T5
Vlamfrees volgens ISO 7755/8 met vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | vlam b |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,84 excl. BTW
/ stuk
€ 17,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen