Referenties
Stahlwille:96830223
Rubix:1099012538
Fabrikant:96830223

Productdetails : STAHLWILLE TCS 102-108/10957/12718/13 HAMERS BEITELS
530 x 350 x 45 mm, 13-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | beitelhamer |
| Sectie | 40 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Gewicht | 4452 g |
| Diameter | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 335,34 excl. BTW
/ stuk
€ 405,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
