NORGREN PLUG VOOR SLANG 9MM

Release Coupling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:238130900
Rubix:A0126389
Fabrikant:238130900
NORGREN PLUG VOOR SLANG 9MM
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld (huis, huls);roestvrij staal (veer, borgring);messing (klep);nbr (afdichting)
Aansluiting 1hose barb (internal diameter 9 mm)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN PLUG VOOR SLANG 9MM


Sterke punten

•Single shut off: The plug designed straight through, coupling shuts off immediately when connection is broken. The ideal solution for operating compressed air tools
Single handed operation
European standard industrial coupling
High flow rate, low pressure drop
Industrial standard profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing vernikkeld (huis, huls);roestvrij staal (veer, borgring);messing (klep);nbr (afdichting)
Aansluiting 1hose barb (internal diameter 9 mm)
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Aansluiting 2male quick-connect fitting (ferrule/plug) - standard european profile, nw 7.2
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,22 excl. BTW
/ stuk
3,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen