SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T10-02S

Tee

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2T10-02S
Rubix:05284974
Fabrikant:KQB2T10-02S
EAN:3618036033380
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T10-02S

Technische samenvatting

Materiaalc3604 elektrolytisch nikkel geplateerd (schakelaarlichaam); roestvrij staal 316 (ellebooglichaam); fkm (verbinding)
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T10-02S


Compact en lichtgewicht, de KQB2 one-touch fitting gebruikt standaard vernikkelde messing onderdelen. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2 fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. De configuratievariaties zijn uitgebreid tot 17 modellen. Toepasbare buismaten zijn +3,2 tot +16 en 1/8" tot 1/2". Serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G aansluitschroefdraad.
•Male Branch Tee.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: 02 (R1/4)
Sealant: S (Sealant)

Sterke punten

•Compact and light weight
Grease-free
Applicable tube material: FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane, polyolefin
Electroless nickel plated

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604 elektrolytisch nikkel geplateerd (schakelaarlichaam); roestvrij staal 316 (ellebooglichaam); fkm (verbinding)
Aansluiting 11/4
Aansluiting 210
€ 21,80 excl. BTW
/ stuk
€ 26,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen