SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H10-G04
KQB2H One-touch mannelijke aansluiting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:KQB2H10-G04
Rubix:05279833
Fabrikant:KQB2H10-G04
EAN:3618036035926



Technische samenvatting
| Materiaal | chemisch nikkelgeplateerd messing (c3604) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/2 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2H10-G04
De KQB2 one-touch fitting is compact en lichtgewicht en maakt gebruik van elektroloos vernikkeld messing componenten als standaardspecificatie. De maximale bedrijfstemperatuur is 150° C. KQB2-fittingen kunnen worden gebruikt met vloeistof en in omgevingen met een grote temperatuurverandering. Configuratievariaties zijn verbeterd tot 17 modellen. Toepasselijke leidingmaten zijn Ø3,2 tot Ø16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M, R, Rc, UNF, NPT of G verbindingsdraad.
•Mannelijke connector.
•Compact en lichtgewicht.
•Flexibiliteit in ontwerp.
•Vetvrije serie.
•RoHS.
Geschikte buis O.D.: 10 (Ø10)
Poortmaat: G04 (1/2)
•Compact en lichtgewicht.
•Flexibiliteit in ontwerp.
•Vetvrije serie.
•RoHS.
Geschikte buis O.D.: 10 (Ø10)
Poortmaat: G04 (1/2)
Sterke punten
Compact en licht
Vetvrij
Toepasbaar buismateriaal: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefin
Vetvrij
Toepasbaar buismateriaal: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefin
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Materiaal | chemisch nikkelgeplateerd messing (c3604) |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Profiel | rechte koppeling (kqb2h) |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | mannelijke connector (one-touch fitting) |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen