FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G3/8-12 186145

Meervoudige verdeler QSLV

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV-G3/8-12
Rubix:06145122
Fabrikant:186145
EAN:4052568039493
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G3/8-12 186145

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSLV-G3/8-12 186145


L-insteekschroefkoppeling QSLV-G3/8-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)160x130x30 mm
Logistiek gewicht76,9 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode74199990
5,44 excl. BTW
/ stuk
6,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden