Referenties
SKF:LS 7095
Rubix:03474622
Fabrikant:12030
EAN:7316570045055

Productdetails : SKF LS 7095 LOOPRING
Sterke punten
- Maakt volledige uitwisselbaarheid van ringen mogelijk
- Geschikt wanneer nauwkeurig centreren van ringen niet nodig is
- Geschikt voor toepassingen met lage snelheden
- Beschikbaar voor cilinderroltaatslagers in de K 811-serie
- Geschikt wanneer nauwkeurig centreren van ringen niet nodig is
- Geschikt voor toepassingen met lage snelheden
- Beschikbaar voor cilinderroltaatslagers in de K 811-serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5,25x95x95 mm |
| Logistiek gewicht | 123 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 5,25 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Serie | ls |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,42 excl. BTW
/ stuk
€ 35,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen