TEGERA HANDSCHOEN 12945 MT 9

TEGERA 12945 handschoenen

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:12945-9
Rubix:A0612237
EAN:7392626068711
TEGERA HANDSCHOEN 12945 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Lengte450 mm
Chemische resistentieakl
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 12945 MT 9


Handschoen voor chemische bescherming, PVC (Vinyl), voering, nylon, gegranuleerd, Cat. Voldoet aan EN 388:2003_4131 en EN 374-3:2003_AKL.
Comfortable chemical protection glove with heat protection and good grip in oil.

Sterke punten

Protection against chemicals,Withstands contact heat up to 100°C,Extra long,Phthalate-free,Pre-curved fingers,Oil and grease resistant,Waterproof

Toepassingen

Building and construction,HVAC installation,Construction,Soil preparation,Concrete work,Transport work,Mining,Metalwork,Agricultural work,Fishing industry work,Fishing,Marine work,Chemical work,Petro-chemical work,Chemical technology work,Paper industry work,Decontamination,Sanitation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat9
Lengte450 mm
Chemische resistentieakl
Hoofdmateriaalpvc
Land van oorsprongPK
€ 132,00 excl. BTW
/ 12 paar
€ 159,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat