ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-155 MT 8
AlphaTec® Solvex® 37-155
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:37-155 8
Rubix:A0423690
Fabrikant:37155080
EAN:0076490000127

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC SOLVEX 37-155 MT 8
Nitrilcompound met hoge prestaties dat een uitstekende combinatie van chemische bestendigheid en sterkte biedt voor optimale resultaten in natte of droge werkomgevingen
De handschoen biedt aanzienlijk betere bescherming tegen haken, doorboring en slijtage vergeleken met rubberen of neopreen handschoenen
Zet niet uit, verzwakt of degradeert niet en veroorzaakt geen contactdermatitis
Toepassingen
Verspanen|Onderhoud|Spuiterij|Onderhoud|Magazijn|Voorbereiding van materialen|Productie & verwerking|Productverzending|Reparatie & onderhoud|Plaatwerkplaats|Gewasspuiten|Voedselverwerking & -diensten|Nutsbedrijven|Magazijn
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 144 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | jklopt |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| ESD | nee |
| Verpakking | 12 paar/polybag; 12 polybags/karton |
| Kleur | groen |
| Dikte | 0,38 mm |
| Manchet stijl | lange manchet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 594,72 excl. BTW
/ 144 paar
€ 719,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen