ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-520 MT 8

Alphatec 37-520

Zie technische informatie
Referenties
Ansell:37520080BP
Rubix:A0689908
Fabrikant:37520080BP
EAN:10076490631632
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-520 MT 8
Technische samenvatting
Maat8
Lengte345 mm
Chemische resistentiejkt
Zie alle specificaties

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 37-520 MT 8


Handschoen met nitrilformule, voering met 100% katoenen fleece. Reliëfpatroon op de bovenkant voor een veilige grip. Uitstekende weerstand tegen veel chemische stoffen op basis van oliën en oplosmiddelen. Flexibel, uitstekende beweeglijkheid.

Sterke punten


  • Suitable for contact with food products

  • Chlorinated for better protection of products being handled

  • Easy donning and doffing

Toepassingen

Food processing & services|Preparation of Materials

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Lengte345 mm
Chemische resistentiejkt
Hoofdmateriaalnitril
ESDnee
Kleurblauw
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
436,32 excl. BTW
/ 144 paar
527,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Select varianten (5)