ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-201 MT 7
VersaTouch 23-201 handschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:23-201 07
Rubix:22443172
Fabrikant:23201070
EAN:3252449016723



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 23-201 MT 7
De zachte PVC coating van de handschoen behoudt beweeglijkheid en soepelheid bij lage temperaturen.
De ruwe coating maakt het hanteren van natte en gladde materialen gemakkelijker en veiliger.
De hittebestendige manchet biedt alleen vloeistofweerstand en stofbescherming..
De ruwe coating maakt het hanteren van natte en gladde materialen gemakkelijker en veiliger.
De hittebestendige manchet biedt alleen vloeistofweerstand en stofbescherming..
Comfortable, long sleeve PVC glove, with good dexterity and pliability even at low temperatures.
Sterke punten
- Rough sandblast finish provide good wet-grip
- Medium duty glove
- 13 gauge knitted cotton liner
- PVC sleeve at arm with 620 mm / 24 inches
- Compliant with FDA & EU food handling requirements
Toepassingen
All food processing applications that have food contact|Seafood processing|Cold Storage|Chemical processing and preparation|Janitorial use|Preparation of site - unloading of lines and valves
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Lengte | 620 mm |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| ESD | nee |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 1,6 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.078,56 excl. BTW
/ 48 paar
€ 1.305,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen