TEGERA HANDSCHOEN 9113 MT 10
Synthetische leren handschoen TEGERA 9113
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:9113-10
Rubix:A0613226
EAN:7392626070219


Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 22x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9113 MT 10
De TEGERA Pro 9113 handschoen is ontwikkeld voor handmatig werk in koude of vochtige omgevingen en combineert technische materialen met een ergonomische constructie voor betrouwbare prestaties. De combinatie van Microthan®+ en Aquathan® ondersteunt een consistente werking onder zware omstandigheden.
Kenmerken:
De TEGERA Pro 9113 handschoen beschermt tegen kou en vocht dankzij de opbouw met Microthan®+ op de handpalm en Aquathan® voor het beheersen van water, wind en vocht. De wintervoering met Thinsulate™ 100g zorgt voor een gelijkmatige isolatie en bevordert thermische stabiliteit in koude omgevingen. Het diamantvormige gripmotief vergemakkelijkt het vasthouden op gladde oppervlakken en draagt bij aan een constante controle over de gehanteerde objecten. De ergonomie wordt versterkt door voorgevormde vingers, een versterkte wijsvinger, solide stiksels en een speciaal gevormde duim, wat de precisie van bewegingen verbetert. De robuuste constructie is slijtvast, beperkt binnendringing en verhoogt het comfort bij langdurige handelingen, met name in vochtige, olieachtige of winderige zones. De meerlaagse materialen, in combinatie met een winddicht, waterdicht en vochtbestendig ontwerp, garanderen stabiele prestaties bij wisselende omstandigheden.
Specificaties:
• Type: handschoenen voor allround werkzaamheden, bescherming tegen kou en vocht
• Maten: meerdere verkrijgbaar
• Serie: TEGERA® PRO
• Gripontwerp: diamondgreeppatroon
• Materiaal handpalm: Microthan®+
• Materiaal bovenhand: polyester
• Voering: winter gevoerd
• Voeringstof: Thinsulate™ 100g, fleece
• Manchetmateriaal: textiel
• Lengte: 240 tot 295 mm
• Kleur: grijs
• Motoriek: 5
• Sluitmethode: elastisch 360°
• Manchetstijl: veiligheidsmanchet
• Isolatie: 1,3 m²·K/W
Normen:
• CE-conform, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 voor PBM’s (categorie II)
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor beschermende handschoenen (ergonomie, veiligheid, comfort)
• EN 388:2016+A1:2018 – 2121X: mechanische bescherming (slijtage, snijden, scheuren, perforatie)
• EN 511:2006 – 221: bescherming tegen convectieve kou, contactkou en waterdichtheid
Kenmerken:
De TEGERA Pro 9113 handschoen beschermt tegen kou en vocht dankzij de opbouw met Microthan®+ op de handpalm en Aquathan® voor het beheersen van water, wind en vocht. De wintervoering met Thinsulate™ 100g zorgt voor een gelijkmatige isolatie en bevordert thermische stabiliteit in koude omgevingen. Het diamantvormige gripmotief vergemakkelijkt het vasthouden op gladde oppervlakken en draagt bij aan een constante controle over de gehanteerde objecten. De ergonomie wordt versterkt door voorgevormde vingers, een versterkte wijsvinger, solide stiksels en een speciaal gevormde duim, wat de precisie van bewegingen verbetert. De robuuste constructie is slijtvast, beperkt binnendringing en verhoogt het comfort bij langdurige handelingen, met name in vochtige, olieachtige of winderige zones. De meerlaagse materialen, in combinatie met een winddicht, waterdicht en vochtbestendig ontwerp, garanderen stabiele prestaties bij wisselende omstandigheden.
Specificaties:
• Type: handschoenen voor allround werkzaamheden, bescherming tegen kou en vocht
• Maten: meerdere verkrijgbaar
• Serie: TEGERA® PRO
• Gripontwerp: diamondgreeppatroon
• Materiaal handpalm: Microthan®+
• Materiaal bovenhand: polyester
• Voering: winter gevoerd
• Voeringstof: Thinsulate™ 100g, fleece
• Manchetmateriaal: textiel
• Lengte: 240 tot 295 mm
• Kleur: grijs
• Motoriek: 5
• Sluitmethode: elastisch 360°
• Manchetstijl: veiligheidsmanchet
• Isolatie: 1,3 m²·K/W
Normen:
• CE-conform, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 voor PBM’s (categorie II)
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor beschermende handschoenen (ergonomie, veiligheid, comfort)
• EN 388:2016+A1:2018 – 2121X: mechanische bescherming (slijtage, snijden, scheuren, perforatie)
• EN 511:2006 – 221: bescherming tegen convectieve kou, contactkou en waterdichtheid
Ejendal's innovations Microthan®+ and Aquathan® make 9113 perfect for tough conditions.
Sterke punten
• Vermindert het ongemak van kou dankzij de Thinsulate™ 100g-isolatie.
• Verbetert de grip op gladde oppervlakken door het diamantpatroon
• Beperkt vocht en wind dankzij de Aquathan®-membraan
• Ondersteunt nauwkeurige handelingen door de ergonomische, voorgevormde constructie
• Verbetert de grip op gladde oppervlakken door het diamantpatroon
• Beperkt vocht en wind dankzij de Aquathan®-membraan
• Ondersteunt nauwkeurige handelingen door de ergonomische, voorgevormde constructie
Toepassingen
Deze winterhandschoen is geschikt voor uiteenlopende omgevingen, met name koude, vochtige of natte zones en situaties met gladde oppervlakken. Hij is ideaal voor middelzware handling in bouw en constructie, timmer- en houtwerk, bodem- en betonwerk, transport en machinebesturing, magazijnwerk, werk op de luchthaven, werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw, werk in de landbouw en werk in de maritieme sector. Dit product wordt ook toegepast in mijnbouw, de olie- en gasindustrie, petrochemie, de pulp- en papierindustrie, MRO, de auto-industrie, nutsbedrijven, logistiek, HoReCa, faciliteiten, dienstverlening en winkelwerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 22x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,95 excl. BTW
/ paar
€ 43,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen