Referenties
Tegera:297-9
Rubix:A0188642
EAN:7392626040113

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN LEDER 297 MT 9
TEGERA® 297 is ontworpen om robuustheid en precisie te combineren onder winterse omstandigheden. Deze handschoen biedt betrouwbare bescherming tegen kou en vocht, terwijl de nauwsluitende pasvorm zorgt voor een uitstekende grip, zelfs in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 297 handschoen is ideaal voor werkzaamheden in koude, vochtige omgevingen. De handpalm van volnerf geitenleer voelt optimaal flexibel en zacht aan en is goed bestand tegen slijtage. De Thinsulate™ 100g-binnenvoering biedt doeltreffende thermische isolatie zonder de handschoen te verzwaren. De bovenhand van neopreen en Spandex levert bewegingsvrijheid en een hogere bescherming tegen het binnendringen van water. Voorgebogen vingers en versterkingen op de duimen en vingers verlengen de levensduur van de handschoen en verbeteren de grip. Deze handschoen is ontworpen om vocht tegen te houden, blijft comfortabel en houdt je handen warm, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer.
- Materiaal bovenhand: neopreen, Spandex.
- Voering: winter gevoerd.
- Voeringstof: Thinsulate™ 100 g.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Lengte: 265-275 mm.
- Kleur: blauw, zwart, wit.
Normen:
Deze TEGERA® 297 handschoen voldoet aan:
- EN 388 (2111X): definieert prestatieniveaus voor schuurweerstand (2/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (1/4) en perforatieweerstand (1/4);
- EN 420+A1: specificeert de algemene eisen met betrekking tot ergonomie, constructie, veiligheid, comfort en prestaties van handschoenen;
- EN 511(111): garandeert bescherming tegen convectieve koude, contactkoude en het binnendringen van water.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 297 handschoen is ideaal voor werkzaamheden in koude, vochtige omgevingen. De handpalm van volnerf geitenleer voelt optimaal flexibel en zacht aan en is goed bestand tegen slijtage. De Thinsulate™ 100g-binnenvoering biedt doeltreffende thermische isolatie zonder de handschoen te verzwaren. De bovenhand van neopreen en Spandex levert bewegingsvrijheid en een hogere bescherming tegen het binnendringen van water. Voorgebogen vingers en versterkingen op de duimen en vingers verlengen de levensduur van de handschoen en verbeteren de grip. Deze handschoen is ontworpen om vocht tegen te houden, blijft comfortabel en houdt je handen warm, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer.
- Materiaal bovenhand: neopreen, Spandex.
- Voering: winter gevoerd.
- Voeringstof: Thinsulate™ 100 g.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Lengte: 265-275 mm.
- Kleur: blauw, zwart, wit.
Normen:
Deze TEGERA® 297 handschoen voldoet aan:
- EN 388 (2111X): definieert prestatieniveaus voor schuurweerstand (2/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (1/4) en perforatieweerstand (1/4);
- EN 420+A1: specificeert de algemene eisen met betrekking tot ergonomie, constructie, veiligheid, comfort en prestaties van handschoenen;
- EN 511(111): garandeert bescherming tegen convectieve koude, contactkoude en het binnendringen van water.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Full grain goatskin for the fit and the softness. Thinsulate™ 100g to keep you warm.
Sterke punten
- Beschermt effectief tegen kou en vocht dankzij Thinsulate™ 100g-technologie en AQUATHAN®-membraan;
- Biedt grote duurzaamheid en robuustheid met versterkingen op de vingers en duim;
- Verbeterd comfort met een warme voering en ergonomische pasvorm;
- Minder risico op schuurwonden, blaren, snijwonden en krassen;
- Uitstekende grip en flexibiliteit, zelfs in natte omgevingen;
- Ideaal voor langdurig gebruik zonder verlies van comfort of prestaties.
- Biedt grote duurzaamheid en robuustheid met versterkingen op de vingers en duim;
- Verbeterd comfort met een warme voering en ergonomische pasvorm;
- Minder risico op schuurwonden, blaren, snijwonden en krassen;
- Uitstekende grip en flexibiliteit, zelfs in natte omgevingen;
- Ideaal voor langdurig gebruik zonder verlies van comfort of prestaties.
Toepassingen
De TEGERA® 297 handschoen is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen in koude en natte omstandigheden. Hij wordt aanbevolen voor machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, constructie, bodemvoorbereiding, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, werk in de houtindustrie, werk in de bosbouw, reparatiewerkzaamheden, vissen, jacht en sanitair. Het ontwerp maakt deze handschoen ideaal voor middelzware hantering in koude, natte of vochtige omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 111 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyester/volnerfleer/nylon/natuurlijke latex |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,64 excl. BTW
/ paar
€ 32,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen