Referenties
Tegera:6295-10
Rubix:A0932521
Fabrikant:6295-10
EAN:7333506009141


Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 22x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 6295 MT 10
De TEGERA® SubZero 6295 handschoen is vervaardigd met premium volnerf rundsleder op de op maat gemaakte palm en TEGERA® Water Repellent textiel op de rug voor flexibiliteit en duurzaamheid. De handschoen heeft een uitneembare wollen voering van 70 % wol en 30 % polyester, waardoor deze gemakkelijk te drogen en te reinigen is. De wol absorbeert vocht en houdt uw handen droog en warm, wat zorgt voor maximaal comfort. Een polsriem houdt de handschoen op zijn plaats en houdt de warmte vast, en de sneeuwsluiting voorkomt dat sneeuw binnendringt. Winddicht en touchscreen-compatibel.
Winddichte handschoen met uitneembare wollen voering, polsriem en sneeuwsluiting voor extreme koude omstandigheden.
Sterke punten
Touchscreen-compatibel,Voorgevormde vingers,Winddicht,Waterafstotend,Reflecterend,Warm
Toepassingen
Landbouwwerk,Luchthavenwerk,Bouw en constructie,Constructie,Visserij,Bosbouw,Jacht,Installatiewerk,Besturen van machines,Bedienen van machines,Maritiem werk,Mijnbouw,Beveiligings- en politiewerk,Transportwerk,Magazijnwerk,Werk in de houtindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 22x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Coating van de handschoenen | nylon |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,98 excl. BTW
/ paar
€ 67,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen