Referenties
Tegera:8831R-7
Rubix:A0612729
EAN:7340118388434
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8831R MT 7
Handschoen met koudebescherming in combinatie met hoge snijbescherming (niveau D). Handpalm gedompeld in latex, voor droge en vochtige omgevingen. 10 gg en CRF snijbestendigheidstechnologie. De handschoen is duurzaam, zacht en warm en de latexdompeling zorgt voor een goede grip. Perfect voor allroundwerk in koude en vochtige omgevingen.
Glove with cold protection in combination with high cut protection (D), palm dipped.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 250°C
Toepassingen
Bouw en constructie, Constructie, Machinebesturing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,62 excl. BTW
/ 6 paar
€ 121,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
