TEGERA HANDSCHOEN 7787 MT 11

TEGERA 7787

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:7787-11
Rubix:A0932508
EAN:7340118485157
TEGERA HANDSCHOEN 7787 MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Thermische prestatieniveau (EN 407)413344
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 7787 MT 11


Lashandschoen gemaakt van hoogwaardig zwart geitenkorstleer met een manchet van rundsplits, versterkt met canvas. De hoogwaardige materialen zorgen voor een perfecte pasvorm en de fleecevoering maakt de handschoen comfortabel. Gun-grip verstevigingen zorgen voor extra duurzaamheid en grip, en controlepatches beschermen tegen zowel slijtage als hitte. De handschoen heeft snijbescherming F met Kevlar® en is hittebestendig tot 100°C /212°F. Om de vingertopgevoeligheid te verbeteren, heeft de handschoen een uniek ontwerp met gevouwen vingertoppen.
Hoogwaardige lashandschoen met snijbescherming F, hittebestendig tot 100°C /212°F.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C,Hittebestendig naaigaren,Versterkte wijsvinger,Versterkte naden,Versterkte vingers en duim,Versterkte duim

Toepassingen

Agrarisch werk,Luchthavenwerk,Montage,Bouw en constructie,Chemische techniek,Betonwerk,Constructie,Elektriciteitswerk,Elektrische installatie,Elektronicawerk,Technische werkzaamheden,Visserijwerk,Bosbouw,Gieterij,Tuinieren,Glasindustrie,Gezondheidszorg,Hete werkzaamheden,Jacht,Inspectiewerk,Installatiewerk,Laboratoriumwerk,Besturen van machines,Bedienen van machines,Metaalbewerking,Militair werk,Mijnbouw,Kantoorwerk,Papierindustrie,Petrochemie,Reparatiewerk,Reddingswerk,Sanitatie,Beveiligings- en politiewerk,Servicewerk,Plaatwerk,Grondbewerking,Transportwerk,Magazijnwerk,Lassen,Houtindustrie work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat11
Thermische prestatieniveau (EN 407)413344
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Kleurbruin
€ 42,60 excl. BTW
/ paar
€ 51,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat