TEGERA LASHANDSCHOEN 126A MT 8

TEGERA LASHANDSCHOEN 126A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:126A-8
Rubix:24220011
Fabrikant:126A-8
EAN:7340118312316
TEGERA LASHANDSCHOEN 126A MT 8
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat8
Thermische prestatieniveau (EN 407)412x4x
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA LASHANDSCHOEN 126A MT 8


Hittebestendige handschoen, niet gevoerd, 0,7 - 0,8 mm volnerf geitenleer, Cat. II, weerstaat contacthitte tot 100°C, versterkte naden, voor precisiewerk. Materiaal Handpalm: Volnerf geitenleer Materiaal Rug: Volnerf geitenleer Voering: Niet gevoerd Vastmaken: Elastisch 180° Kleur: Wit, geel Maatbereik: 7, 8, 9, 10, 11 Paren per verpakking: 12 paar Kartonverpakking: 60 paar Display: Draad Kenmerken: Weerstaat contacthitte tot 100°C, versterkte wijsvinger, versterkte naden, weerstaat lasvonken en slijpselspetten. Eigenschappen: Hoog beschermingsniveau, extreem goede vingertopgevoeligheid, duurzaam, uitstekende pasvorm. Primaire Gebruiksomgevingen: Warme omgevingen, zware omgevingen. Norm: Cat. II, EN 388/2111, EN 407/412010 Collectie: Hittebestendige handschoenen / Fijne werkzaamheden
High quality leather glove with superior comfort, flexibility, and Kevlar® seams.

Sterke punten

Withstands contact heat up to 100°C, Heat-resistant sewing thread, Reinforced index finger, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)

Toepassingen

PIM_TEAM
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Thermische prestatieniveau (EN 407)412x4x
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Lengte350 mm
Kleurwit
Materiaalnatuurlijk leer/latex
€ 15,18 excl. BTW
/ paar
€ 18,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat