Referenties
Tegera:134-11
Rubix:A0188660
EAN:7392626040649


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 41334x |
| Hoofdmateriaal | leer |
Documenten
Productdetails : TEGERA LASHANDSCHOEN 134 MT 11
De TEGERA® 134 handschoen is een hoogwaardige veiligheidshandschoen die ontworpen is om te voldoen aan de eisen van las- en manipulatiewerkzaamheden waarbij het risico bestaat op snijwonden en hitte. Het specifieke ontwerp met hoogwaardige materialen garandeert uitstekende beweeglijkheid en duurzaamheid.
Kenmerken:
De TEGERA® 134 handschoen is gemaakt van volnerf geitensuède, een materiaal dat bekendstaat om zijn soepelheid en sterkte, uitstekende beweeglijkheid biedt, zelfs bij nauwgezette taken, en bestand is tegen water en hitte. De handschoen heeft een binnenvoering van KEVLAR®-vezel als extra bescherming tegen snijden en hitte, en NOMEX®-versterking op de rugzijde van de hand om hitte en vonken bij het lassen op te vangen. De versterkte KEVLAR®-naden verhogen de duurzaamheid van de handschoen, terwijl de speciale behandeling van het leer de handschoen geschikt maakt voor licht vochtige of geoliede omgevingen. De elastische pols zorgt voor een veilige, comfortabele pasvorm tijdens het gebruik.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: hitte- en waterbestendig omgekeerd geitenleer suède.
- Bovenzijde: hitte- en waterbestendig omgekeerd geitenleer suède;
- Voering: volledig gevoerd.
- Voering: KEVLAR®-, NOMEX®-vezel.
- Materiaal manchet: leer.
- Kleuren: bruin, zwart.
- Lengte: 395 mm.
Normen:
Deze TEGERA® 134 handschoen voldoet aan de volgende Normen:
- EN 12477+A1: specifieke norm voor veiligheidshandschoenen gebruikt bij het lassen;
- EN 407 (41334X): bescherming tegen thermische gevaren op basis van zes criteria: weerstand tegen ontvlambaarheid (niveau 4), weerstand tegen contacthitte (niveau 1), weerstand tegen convectieve hitte (niveau 3), weerstand tegen stralingshitte (niveau 3), weerstand tegen kleine spatten van gesmolten metaal (niveau 4);
- EN 388+A1 (3X22C): weerstand tegen mechanische risico's, inclusief schuren (3/4), scheuren (2/4) en perforaties (2/4); de weerstand tegen snijden is van niveau C;
- EN ISO 21420: algemene norm voor het ontwerp en de comfortvereisten van veiligheidshandschoenen
- EN 1149-2, R > 1.0 x 10⁶ Ω: bescherming tegen elektrostatische ladingen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
De TEGERA® 134 handschoen is gemaakt van volnerf geitensuède, een materiaal dat bekendstaat om zijn soepelheid en sterkte, uitstekende beweeglijkheid biedt, zelfs bij nauwgezette taken, en bestand is tegen water en hitte. De handschoen heeft een binnenvoering van KEVLAR®-vezel als extra bescherming tegen snijden en hitte, en NOMEX®-versterking op de rugzijde van de hand om hitte en vonken bij het lassen op te vangen. De versterkte KEVLAR®-naden verhogen de duurzaamheid van de handschoen, terwijl de speciale behandeling van het leer de handschoen geschikt maakt voor licht vochtige of geoliede omgevingen. De elastische pols zorgt voor een veilige, comfortabele pasvorm tijdens het gebruik.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: hitte- en waterbestendig omgekeerd geitenleer suède.
- Bovenzijde: hitte- en waterbestendig omgekeerd geitenleer suède;
- Voering: volledig gevoerd.
- Voering: KEVLAR®-, NOMEX®-vezel.
- Materiaal manchet: leer.
- Kleuren: bruin, zwart.
- Lengte: 395 mm.
Normen:
Deze TEGERA® 134 handschoen voldoet aan de volgende Normen:
- EN 12477+A1: specifieke norm voor veiligheidshandschoenen gebruikt bij het lassen;
- EN 407 (41334X): bescherming tegen thermische gevaren op basis van zes criteria: weerstand tegen ontvlambaarheid (niveau 4), weerstand tegen contacthitte (niveau 1), weerstand tegen convectieve hitte (niveau 3), weerstand tegen stralingshitte (niveau 3), weerstand tegen kleine spatten van gesmolten metaal (niveau 4);
- EN 388+A1 (3X22C): weerstand tegen mechanische risico's, inclusief schuren (3/4), scheuren (2/4) en perforaties (2/4); de weerstand tegen snijden is van niveau C;
- EN ISO 21420: algemene norm voor het ontwerp en de comfortvereisten van veiligheidshandschoenen
- EN 1149-2, R > 1.0 x 10⁶ Ω: bescherming tegen elektrostatische ladingen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Full grain goat suede glove with cut protection C for heavy-duty jobs.
Sterke punten
- Beschermt tegen brandwonden, hitteverwondingen, snijwonden, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil en aanraking met damp;
- Contacthittebestendig tot 100 °C;
- Geschikt voor vochtige en olieachtige omgevingen dankzij behandeld leer;
- Versterkte KEVLAR®-naden voor extra duurzaamheid;
- Uitstekende vingertopgevoeligheid dankzij soepel leer en ergonomische pasvorm;
- Volledige bescherming dankzij versterkte wijsvinger en handrug met NOMEX®;
- Verhoogd comfort met volledige voering en elastische pols.
- Contacthittebestendig tot 100 °C;
- Geschikt voor vochtige en olieachtige omgevingen dankzij behandeld leer;
- Versterkte KEVLAR®-naden voor extra duurzaamheid;
- Uitstekende vingertopgevoeligheid dankzij soepel leer en ergonomische pasvorm;
- Volledige bescherming dankzij versterkte wijsvinger en handrug met NOMEX®;
- Verhoogd comfort met volledige voering en elastische pols.
Toepassingen
De TEGERA® 134 is ideaal voor middelzware handling in werkomgevingen met risico op snijwonden, hitte of vocht. Hij is geschikt voor warme, vochtige, olieachtige of anderszins veeleisende omstandigheden en is perfect voor metaalbewerking, laswerkzaamheden en het hanteren van plaatmateriaal of hete objecten. Deze handschoen biedt betrouwbare bescherming onder zware werkomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 41334x |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Land van oorsprong | PK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,38 excl. BTW
/ paar
€ 46,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen