Referenties
Ansell:32-125 7.5
Rubix:22440768
Fabrikant:32125075
EAN:0076490498429



Technische samenvatting
| Maat | 7,5 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYNIT 32-125 MT 7.5
- Special nitrile formulation unites excellent resistance to abrasion with remarkable flexibility
Ansell handschoen hynit 32-125 mt 7.5
Sterke punten
- Good abrasion resistance
- Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and dirt, while providing a remarkable flexibility
- Compliant with FDA food handling requirements
Toepassingen
Assembly & inspection of components|Delivery of parts to production line|Seizing structural parts|Loading and unloading rough parts or boxes|Final assembly|Handling application & cleaning tools|Shipping and loading of product
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 7,5 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | ja |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Kleur | blauw |
| Lengte | 237 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 463,68 excl. BTW
/ 144 paar
€ 561,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen