TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 436 MT 5

TEGERA 436 Handschoenen

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:436-5
Rubix:A0697593
EAN:6408487557637
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 436 MT 5

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat5
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 436 MT 5


Multifunctionele handschoen, snijweerstandsniveau D met speciale versterking tussen duim en wijsvinger. Kan worden gebruikt met een aanraakscherm. De palm van de handschoen is PU-gecoat voor een hoge vingergevoeligheid en goede grip in droge, vochtige en licht geoliede omstandigheden. 13 gauge gebreid polyester en elastaan met HPPE snijbestendige vezel.
Special reinforcement between thumb and index finger. PU-dipped palm and touch screen functionality.

Sterke punten

For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb

Toepassingen

Assembly, Building and construction, Carpentry, Construction, Installation work, Machine operating, Metalwork, Repair work, Sheet-metal work, Transport work, Warehouse work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat5
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalpolyurethaan
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Kleurzwart
€ 146,76 excl. BTW
/ 12 paar
€ 177,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat