Referenties
Tegera:519-11
Rubix:A0612947
EAN:7340118359632

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 519 MT 11
Voor precisiewerk in koude en natte omgevingen
Montagehandschoen van synthetisch leer dat rekbaar is, waardoor deze zeer flexibel en beweeglijk is. Je handen blijven warm door de fleecevoering en de verlengde manchet. Water- en winddicht. Uitstekende grip door het patroon in de handpalm, dat ook de wijsvinger en de vingertoppen bedekt voor extra duurzaamheid. Geschikt voor montagewerk, voor bijv. loodgieters, elektriciens, timmerlieden en magazijnmedewerkers.
Montagehandschoen van synthetisch leer dat rekbaar is, waardoor deze zeer flexibel en beweeglijk is. Je handen blijven warm door de fleecevoering en de verlengde manchet. Water- en winddicht. Uitstekende grip door het patroon in de handpalm, dat ook de wijsvinger en de vingertoppen bedekt voor extra duurzaamheid. Geschikt voor montagewerk, voor bijv. loodgieters, elektriciens, timmerlieden en magazijnmedewerkers.
Assembly glove in stretchy synthetic leather, insulated and waterproof with extended cuff.
Sterke punten
Chrome free, Reinforced index finger, Reinforced fingertips, Waterproof
Toepassingen
Assembly, Building and construction, Carpentry, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Wood industry work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | leer |
| Schuurweerstand | 0 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | multifunctioneel |
| Verpakking | bundel/doos 6/60 |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | kunstleer/polyester |
| Lengte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,78 excl. BTW
/ 6 paar
€ 84,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
