Referenties
Tegera:779-9
Rubix:A0612964
EAN:7340118366838




Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 779 MT 9
De TEGERA® 779 handschoen biedt uitzonderlijke vingertopgevoeligheid voor precisiewerk dankzij zijn ultradunne constructie. Hij is latex- en siliconenvrij, vermindert het risico op allergische reacties en blijft comfortabel bij langdurig gebruik. De schuimnitrilcoating op de handpalm zorgt voor goede grip op droge oppervlakken.
Kenmerken:
TEGERA® 779 is een ultradunne precisiewerkhandschoen die voldoet aan de eisen van fijn, gedetailleerd werk. De 18 gg-breitechniek van nylon en spandex zorgt voor een extreem fijne constructie en een optimale pasvorm. De schuimnitrilcoating op de handpalm biedt uitstekende grip zonder in te boeten op bewegingsvrijheid. De rugzijde is ademend en ontworpen om transpiratie te beperken. Dankzij het OEKO-TEX-gecertificeerde materiaal en de afwezigheid van latex en siliconen is deze handschoen ideaal voor gebruikers met een gevoelige huid. De samenstelling is bovendien dermatologisch getest en goedgekeurd door Dermatest®.
Specificaties:
- Voeringstof: nylon, spandex.
- Dompelmateriaal: schuimnitril.
- Gripontwerp: schuimgrippatroon.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Constructie: ultradun, 18 gauge gebreid.
- Lengte: 210-280 mm.
- Kleur: blauw, zwart.
Normen:
Deze TEGERA® 779 handschoen voldoet aan:
- EN 388 (4121X): Europese norm die bescherming certificeert tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4);
- EN 420 + A1: algemene eisen voor ontwerp, comfort en veiligheid van veiligheidshandschoenen;
- OEKO-TEX: garandeert dat het materiaal vrij is van schadelijke stoffen voor de menselijke gezondheid;
- Dermatest®: bevestigt dat de handschoen dermatologisch getest en huidvriendelijk is.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het merk werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn streven naar veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit aan die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
TEGERA® 779 is een ultradunne precisiewerkhandschoen die voldoet aan de eisen van fijn, gedetailleerd werk. De 18 gg-breitechniek van nylon en spandex zorgt voor een extreem fijne constructie en een optimale pasvorm. De schuimnitrilcoating op de handpalm biedt uitstekende grip zonder in te boeten op bewegingsvrijheid. De rugzijde is ademend en ontworpen om transpiratie te beperken. Dankzij het OEKO-TEX-gecertificeerde materiaal en de afwezigheid van latex en siliconen is deze handschoen ideaal voor gebruikers met een gevoelige huid. De samenstelling is bovendien dermatologisch getest en goedgekeurd door Dermatest®.
Specificaties:
- Voeringstof: nylon, spandex.
- Dompelmateriaal: schuimnitril.
- Gripontwerp: schuimgrippatroon.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Constructie: ultradun, 18 gauge gebreid.
- Lengte: 210-280 mm.
- Kleur: blauw, zwart.
Normen:
Deze TEGERA® 779 handschoen voldoet aan:
- EN 388 (4121X): Europese norm die bescherming certificeert tegen schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4);
- EN 420 + A1: algemene eisen voor ontwerp, comfort en veiligheid van veiligheidshandschoenen;
- OEKO-TEX: garandeert dat het materiaal vrij is van schadelijke stoffen voor de menselijke gezondheid;
- Dermatest®: bevestigt dat de handschoen dermatologisch getest en huidvriendelijk is.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het merk werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn streven naar veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit aan die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Superb dexterity, palm-dipped with nitrile foam, great for precision work in dry areas.
Sterke punten
- Uitstekende vingertopgevoeligheid voor precisiewerk;
- Verminderd risico op huidreacties dankzij latex- en siliconenvrije samenstelling;
- Goede grip dankzij schuimnitrilcoating op de handpalm;
- Comfortabel bij langdurig gebruik door ademend, zacht textiel;
- Voorkomt letsel door schuren, blaren, schaafwonden, aanraking met vuil en uitdroging;
- Geschikt voor droge, vochtige of vervuilde werkomgevingen.
- Verminderd risico op huidreacties dankzij latex- en siliconenvrije samenstelling;
- Goede grip dankzij schuimnitrilcoating op de handpalm;
- Comfortabel bij langdurig gebruik door ademend, zacht textiel;
- Voorkomt letsel door schuren, blaren, schaafwonden, aanraking met vuil en uitdroging;
- Geschikt voor droge, vochtige of vervuilde werkomgevingen.
Toepassingen
TEGERA® 779 is ontworpen voor lichte hanteringstaken die hoge precisie vereisen. Hij wordt aanbevolen voor assemblage van fijne onderdelen, vooral in industriële sectoren waar fijne manipulatie essentieel is. Deze handschoen is doeltreffend in droge, vochtige of vuile werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Gebruiksomgeving | vochtig |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,82 excl. BTW
/ 6 paar
€ 25,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
