TEGERA HANDSCHOEN KOUDEBESCHERMING 8832R MT 10

TEGERA HANDSCHOEN KOUDEBESCHERMING 8832R

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:8832R-10
Rubix:A0501284
EAN:7340118389004
TEGERA HANDSCHOEN KOUDEBESCHERMING 8832R MT 10

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KOUDEBESCHERMING 8832R MT 10


Handschoen met koudebescherming in combinatie met hoge snijbescherming (niveau D). Latex, knokkels met latexcoating, voor koude en natte omgevingen. 10 gg en CRF snijweerstandstechnologie. De handschoen is duurzaam, zacht en warm en de latexcoating met korrelige finish zorgt voor een goede grip. Perfect voor allround werkzaamheden in koude en natte omgevingen.
Glove with cold protection in combination with high cut protection (D), knuckle dipped.

Sterke punten

Withstands contact heat up to 250°C, Water repellent palm and knuckle

Toepassingen

Building and construction, Construction, Machine driving

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandd
Hoofdmateriaallatex
Coating van de handschoenenlatex
Kleurzwart
Materiaallatex
€ 113,16 excl. BTW
/ 6 paar
€ 136,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat