Referenties
Ansell:72-285-10
Rubix:22441958
Fabrikant:72285100
EAN:0076490490676

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 72-285 MT 10
De Ansell HyFlex® 72-285 handschoenen bieden betrouwbare snijweerstand. Dit product is gemaakt van Dyneema® en combineert robuustheid, comfort en ergonomie. Deze handschoenen zijn zelfs geschikt voor wasbeurten tot 90 °C, wat de levensduur verlengt.
Kenmerken:
De Ansell HyFlex® 72-285 handschoenen zijn gemaakt van Dyneema®-materiaal en bieden uitstekende snijweerstand. Dankzij het ergonomische ontwerp bieden ze grote soepelheid en hoge beweeglijkheid, waardoor precieze werkzaamheden zonder ongemak kunnen worden uitgevoerd. Deze handschoenen kunnen bovendien in de wasmachine worden gewassen op hoge temperaturen (90 °C), wat zorgt voor betere hygiëne en een langere levensduur.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: Dyneema®, polyester, spandex.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10.
- Lengte: 260-330 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 6 stuks per zak, 2 zakken per karton.
- Wasbaar op: 90 °C.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 1X4XB, wat staat voor slijtvastheid (1/4) en scheurweerstand (4/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. Deze handschoenen zijn tevens CE-gecertificeerd als PBM van categorie II (bescherming tegen middelmatige risico’s) en zijn geschikt voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Kenmerken:
De Ansell HyFlex® 72-285 handschoenen zijn gemaakt van Dyneema®-materiaal en bieden uitstekende snijweerstand. Dankzij het ergonomische ontwerp bieden ze grote soepelheid en hoge beweeglijkheid, waardoor precieze werkzaamheden zonder ongemak kunnen worden uitgevoerd. Deze handschoenen kunnen bovendien in de wasmachine worden gewassen op hoge temperaturen (90 °C), wat zorgt voor betere hygiëne en een langere levensduur.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: Dyneema®, polyester, spandex.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10.
- Lengte: 260-330 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 6 stuks per zak, 2 zakken per karton.
- Wasbaar op: 90 °C.
Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388 met een classificatie van 1X4XB, wat staat voor slijtvastheid (1/4) en scheurweerstand (4/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau B. Deze handschoenen zijn tevens CE-gecertificeerd als PBM van categorie II (bescherming tegen middelmatige risico’s) en zijn geschikt voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting aan. Het merk werd opgericht in 1893 en staat bekend om zijn innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg en voedingsverwerkingsindustrie, terwijl het merk de strengste veiligheidsnormen respecteert. Het bedrijf maakt gebruik van duurzame praktijken en biedt geavanceerde technologieën die bescherming, comfort en behendigheid combineren. Ansell helpt klanten hun veiligheid en efficiëntie te verbeteren en blijft toonaangevend in de PBM-industrie.
Cut protection with comfort and durability.
Sterke punten
- Optimale bescherming tegen snijwonden dankzij Dyneema®-materiaal;
- Ergonomisch ontwerp voor superieur comfort en hoge beweeglijkheid;
- In de wasmachine wasbaar tot 90 °C voor betere hygiëne en langere duurzaamheid.
- Ergonomisch ontwerp voor superieur comfort en hoge beweeglijkheid;
- In de wasmachine wasbaar tot 90 °C voor betere hygiëne en langere duurzaamheid.
Toepassingen
Deze Ansell HyFlex® 72-285 handschoenen zijn ideaal voor veeleisende toepassingen zoals assemblage en demontage van apparatuur, uitbenen en verdelen. Dit product blinkt uit in primair snijden en voedselverwerking. Het is ook aangepast aan de specifieke behoeften van de voedingsverwerkingsindustrie en garandeert zowel veiligheid als prestaties voor professionals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Schuurweerstand | 2 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | polypropyleen/glasvezel/dyneema® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 273,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen