ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-550 MT 9

HyFlex® 11-550

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-550-09
Rubix:A0208444
Fabrikant:11550090
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-550 MT 9

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-550 MT 9


De voering biedt een uitstekende snijweerstand en een comfortabele pasvorm. Product biedt: ANSI snijweerstandsniveau 2. Uitstekende bescherming tegen hinderlijke inkepingen en schuren. De nitril coating is zo ontworpen dat het werknemers veilig grip biedt bij droge tot lichte olietoepassingen. De zwarte palmcoating camoufleert vuil zodat hij langer mee gaat
Cut protection that you never want to take off.

Sterke punten

  • Lightest weight ANSI A5/ ISO Cut E glove featuring INTERCEPT™ Technology, these ultra-thin breathable gloves offer high cut resistance, while maintaining enhanced flexibility and tactility

  • Touchscreen compatible to ensure that workers do not need to change or remove gloves between tasks

  • Designed to fit the natural shape of the hand to help reduce hand fatigue

  • Clean and skin friendly. Dermatologically approved by Dermatest®

Toepassingen

Assembly & inspection of components|Picking, fastening components|Final assembly|Applying finish to materials, products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat9
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalelastano
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
€ 122,04 excl. BTW
/ 12 paar
€ 147,67 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat