TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG INFINITY 8812 MT 11
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG INFINITY 8812
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:8812-11
Rubix:22420207
EAN:7340118321745

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG INFINITY 8812 MT 11
De TEGERA® INFINITY 8812 handschoen is ontworpen om bescherming tegen snijwonden (niveau D) te bieden, terwijl precisiewerk mogelijk blijft. Dankzij de volledige coating biedt hij een uitstekende grip op olieachtige oppervlakken en beschermt hij tegen contacthitte tot 100 °C. Hij is comfortabel en duurzaam, en is bovendien getest op huidvriendelijkheid.
Kenmerken:
TEGERA® INFINITY 8812 is een veiligheidshandschoen tegen snijwonden en hitte, die ideaal is voor precisietaken. De 15 gg-breitechniek zorgt voor optimale vingertopgevoeligheid en een nauwkeurige pasvorm. De CRF®-technologie biedt goede weerstand tegen snijden en schuren, net als de versterking tussen de wijsvinger en de duim. De voering bestaat uit HPPE, glasvezel, nylon en spandex, wat een hoge bestendigheid tegen slijtage en scheuren garandeert. De volledige coating van nitrilschuim zorgt voor uitstekende grip, ook op olieachtige oppervlakken, en behoudt tegelijk de soepelheid. Deze handschoen is ook huidvriendelijk getest en is goedgekeurd voor het hanteren van voedingsmiddelen.
Specificaties:
- Ontwerp: handschoen voor precisietaken met 15 gg-breitechniek.
- Technologie: CRF®.
- Voeringstof: glasvezeldraad, HPPE, nylon, spandex.
- Dompelmateriaal: nitrilschuim, nitril, Aqua PU.
- Gripontwerp: schuimgrippatroon.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Kleur: zwart/geel.
- Lengte: 225-275 mm, afhankelijk van de maat.
Normen:
Deze TEGERA® INFINITY 8812 handschoen voldoet aan:
- EN 388 +A1 (4X43D): garandeert weerstand tegen mechanische risico's, zoals schuren (4/4), snijden (niveau D), scheuren (4/4) en perforaties (3/4);
- EN 407: biedt bescherming tegen thermische risico's, inclusief contacthitte tot 100 °C;
- EN ISO 21420: definieert de algemene eisen voor ergonomie, veiligheid, comfort en prestaties van handschoenen;
- Dermatest®- en OEKO-TEX-certificeringen, die garanderen dat de materialen veilig zijn voor de huid;
- Deze handschoenen zijn ook geschikt voor contact met voedingsmiddelen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 heeft Ejendals zich toegelegd op het leveren van hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Kenmerken:
TEGERA® INFINITY 8812 is een veiligheidshandschoen tegen snijwonden en hitte, die ideaal is voor precisietaken. De 15 gg-breitechniek zorgt voor optimale vingertopgevoeligheid en een nauwkeurige pasvorm. De CRF®-technologie biedt goede weerstand tegen snijden en schuren, net als de versterking tussen de wijsvinger en de duim. De voering bestaat uit HPPE, glasvezel, nylon en spandex, wat een hoge bestendigheid tegen slijtage en scheuren garandeert. De volledige coating van nitrilschuim zorgt voor uitstekende grip, ook op olieachtige oppervlakken, en behoudt tegelijk de soepelheid. Deze handschoen is ook huidvriendelijk getest en is goedgekeurd voor het hanteren van voedingsmiddelen.
Specificaties:
- Ontwerp: handschoen voor precisietaken met 15 gg-breitechniek.
- Technologie: CRF®.
- Voeringstof: glasvezeldraad, HPPE, nylon, spandex.
- Dompelmateriaal: nitrilschuim, nitril, Aqua PU.
- Gripontwerp: schuimgrippatroon.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Kleur: zwart/geel.
- Lengte: 225-275 mm, afhankelijk van de maat.
Normen:
Deze TEGERA® INFINITY 8812 handschoen voldoet aan:
- EN 388 +A1 (4X43D): garandeert weerstand tegen mechanische risico's, zoals schuren (4/4), snijden (niveau D), scheuren (4/4) en perforaties (3/4);
- EN 407: biedt bescherming tegen thermische risico's, inclusief contacthitte tot 100 °C;
- EN ISO 21420: definieert de algemene eisen voor ergonomie, veiligheid, comfort en prestaties van handschoenen;
- Dermatest®- en OEKO-TEX-certificeringen, die garanderen dat de materialen veilig zijn voor de huid;
- Deze handschoenen zijn ook geschikt voor contact met voedingsmiddelen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 heeft Ejendals zich toegelegd op het leveren van hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Great dexterity with unique feel for assembly work in greasy and oily environments.
Sterke punten
- Bescherming tegen snijwonden (niveau D), ook onder zware omstandigheden;
- Uitstekende grip op olieachtige of vettige oppervlakken dankzij nitrilschuim;
- Precieze pasvorm en hoge vingertopgevoeligheid door 15-gauge breiwerk;
- Versterking tussen wijsvinger en duim voor extra duurzaamheid;
- Bescherming tegen contacthitte tot 100 °C;
- Huidvriendelijk met OEKO-TEX- en Dermatest®-goedkeuring;
- Geschikt voor voedselverwerking;
- Ontworpen om de natuurlijke vorm van de hand aan te nemen dankzij het anatomische ontwerp.
- Uitstekende grip op olieachtige of vettige oppervlakken dankzij nitrilschuim;
- Precieze pasvorm en hoge vingertopgevoeligheid door 15-gauge breiwerk;
- Versterking tussen wijsvinger en duim voor extra duurzaamheid;
- Bescherming tegen contacthitte tot 100 °C;
- Huidvriendelijk met OEKO-TEX- en Dermatest®-goedkeuring;
- Geschikt voor voedselverwerking;
- Ontworpen om de natuurlijke vorm van de hand aan te nemen dankzij het anatomische ontwerp.
Toepassingen
TEGERA® INFINITY 8812 is geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen in omgevingen met risico op snijwonden, hitte, olie of vuil. Hij is ideaal voor fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, plaatmetaalwerkzaamheden, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, metaalwerk, werk in de glasindustrie, reparatiewerkzaamheden, werk in de papierindustrie, servicewerkzaamheden en winkelwerkzaamheden. Hij is ontworpen om optimaal te presteren in vochtige, vettige, stoffige of schurende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | nylon (voering); nitril (onderdompeling); hppe; elastaan; glasvezeldraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,94 excl. BTW
/ 6 paar
€ 141,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen