ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 43-216 MT 10

ActivArmr® 43-216

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:43-216-10
Rubix:22440323
Fabrikant:43216100
EAN:0076490456368
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 43-216 MT 10

Technische samenvatting

Maat10
Thermische prestatieniveau (EN 407)413x4x
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 43-216 MT 10


ActivArmr® 43-216 is een hittebescherming voor talrijke toepassingen. Deze handschoen beschermt tegen hoge temperaturen en is geschikt voor talrijke toepassingen die hittebescherming vereisen, zoals lassen, het bedienen van machines en werken in een omgeving met het risico op hitte of spatten van gesmolten metaal. ActivArmr® 43-216 is comfortabel om te dragen door de zachte jerseyvoering van de palm en de manchet in denimkatoen.
Zeer duurzaam, uitstekende mechanische bescherming. Deze handschoen voor zware werkzaamheden is gemaakt van slijtagevast leder, met een palmversteviging voor meer schuurweerstand. De naden in Kevlar® zijn versterkt met stukjes koeienhuid. Deze constructie zorgt voor een superieure mechanische bescherming.
Lengte : 370-415 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Antistatisch, Geen Silicone.
Normen : EN388:2016_3243B, EN407_413X4X
These industrial heat-resistant gloves offer high levels of durability, control and protection from heat, flame, sparks and puncture.

Sterke punten

  • Improved 3-dimensional thumb design for fine dexterity and control
  • Premium split cowhide leather and welted seams with Kevlar®
  • Cotton liner for enhanced protection
  • Long cuff for enhanced protection
  • Do not use in heavy-duty cut applications. The glove is not liquidproof, hence is not to be used with chemicals
  • Keep away from sources of ozone or ignition. Keep out of direct sunlight. Store in a cool and dry place

Toepassingen

Welding, bonding, riveting|Metalworking & assembly operations|Equipment repair & maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat10
Thermische prestatieniveau (EN 407)413x4x
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)1 °C
Lengte415 mm
Kleurgeel
Materiaaljersey
€ 14,04 excl. BTW
/ paar
€ 16,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden