Referenties
Tegera:72-10
Rubix:A0161111
EAN:7340118341194

Documenten
Productdetails : TEGERA SNIJMOUW 72 MT 10/XL
De TEGERA® 72 armbeschermer biedt snijbestendige bescherming, veiligheid en comfort. Deze is gemaakt van innovatieve materialen, goedgekeurd voor voedselcontact en geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het unieke handbevestigingssysteem zorgt voor een precieze pasvorm en eenvoudig gebruik.
Kenmerken:
De TEGERA® 72 snijbestendige armbeschermer heeft een ontwerp met een 10 gg-breitechniek en CRF®-technologie, een combinatie van polyester, spandex, basalt en staalvezels. Deze materialen zorgen voor een grote flexibiliteit en ademend vermogen, terwijl ze bescherming bieden tegen snijden, krassen, scheuren en letsel door schuren. Dit product is geschikt voor algemeen gebruik, maar is ook compatibel met beschermende handschoenen voor volledige veiligheid. Deze armbeschermer is bovendien comfortabel en lichtgewicht, wat irritaties bij langdurig gebruik voorkomt.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: 10 gauge, basaltvezel, CRF®-technologie, HPPE, nylon, polyester, spandex, roestvrijstalen draadvezel.
- Maten: 7 (S), 8 (M), 9 (L).
- Lengte: 420-490 mm.
- Kleur: zwart.
- Aantal per verpakking/karton: 6.
- Sluitingsmethode: elastisch 360°.
Normen:
De TEGERA® 72 armbeschermer voldoet aan de volgende Normen:
- EN 388: bescherming tegen mechanische risico's zoals snijwonden, slijtage en perforaties, met een prestatieniveau van 3X4XD.
- ISO EN 13997: snijweerstandsniveau D, zoals gecertificeerd binnen de norm EN 388.
- EN 420+A1: ergonomisch ontwerp en veilige materialen, wat zorgt voor optimaal comfort en veiligheid.
- Oeko-Tex: gecertificeerd vrij van schadelijke stoffen, waardoor het product veilig is voor langdurig gebruik, inclusief voedselverwerking.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheids- en beschermende schoenen. He bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek, met producten van hoge kwaliteit die de handen en voeten van werknemers beschermen in diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 72 snijbestendige armbeschermer heeft een ontwerp met een 10 gg-breitechniek en CRF®-technologie, een combinatie van polyester, spandex, basalt en staalvezels. Deze materialen zorgen voor een grote flexibiliteit en ademend vermogen, terwijl ze bescherming bieden tegen snijden, krassen, scheuren en letsel door schuren. Dit product is geschikt voor algemeen gebruik, maar is ook compatibel met beschermende handschoenen voor volledige veiligheid. Deze armbeschermer is bovendien comfortabel en lichtgewicht, wat irritaties bij langdurig gebruik voorkomt.
Specificaties:
- Voeringmateriaal: 10 gauge, basaltvezel, CRF®-technologie, HPPE, nylon, polyester, spandex, roestvrijstalen draadvezel.
- Maten: 7 (S), 8 (M), 9 (L).
- Lengte: 420-490 mm.
- Kleur: zwart.
- Aantal per verpakking/karton: 6.
- Sluitingsmethode: elastisch 360°.
Normen:
De TEGERA® 72 armbeschermer voldoet aan de volgende Normen:
- EN 388: bescherming tegen mechanische risico's zoals snijwonden, slijtage en perforaties, met een prestatieniveau van 3X4XD.
- ISO EN 13997: snijweerstandsniveau D, zoals gecertificeerd binnen de norm EN 388.
- EN 420+A1: ergonomisch ontwerp en veilige materialen, wat zorgt voor optimaal comfort en veiligheid.
- Oeko-Tex: gecertificeerd vrij van schadelijke stoffen, waardoor het product veilig is voor langdurig gebruik, inclusief voedselverwerking.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheids- en beschermende schoenen. He bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek, met producten van hoge kwaliteit die de handen en voeten van werknemers beschermen in diverse industriële omgevingen.
CRF® technology, basalt/steel fibre yarn, 10 gg. Unique hand-attachment. Food approved.
Sterke punten
- Biedt effectieve bescherming tegen snijwonden, krassen en letsel door schuren.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Perfecte pasvorm dankzij het unieke bevestigingssysteem.
- Comfortabel en ademend, voor langdurig gebruik zonder ongemak.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Perfecte pasvorm dankzij het unieke bevestigingssysteem.
- Comfortabel en ademend, voor langdurig gebruik zonder ongemak.
Toepassingen
De TEGERA® 72 armbeschermer wordt aanbevolen voor risicovolle omgevingen waar snijwonden een gevaar vormen, zoals:
- Machinewerk
- Bouw en civiele techniek
- Installatiewerkzaamheden
- Ingenieurswerkzaamheden
- Magazijnen
- Metaalbewerking
Deze armbeschermers zijn met name geschikt voor zwaar tilwerk en worden gebruikt in:
- De voedingsverwerkingsindustrie.
- De glasproductie.
- Baksteen- en betonfabricage.
- De auto-industrie.
- Transport en logistiek.
- Machinewerk
- Bouw en civiele techniek
- Installatiewerkzaamheden
- Ingenieurswerkzaamheden
- Magazijnen
- Metaalbewerking
Deze armbeschermers zijn met name geschikt voor zwaar tilwerk en worden gebruikt in:
- De voedingsverwerkingsindustrie.
- De glasproductie.
- Baksteen- en betonfabricage.
- De auto-industrie.
- Transport en logistiek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| ESD | nee |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyester, nylon, inoxvezel, spandex, crf®-technologie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ stuk
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen