TEGERA HANDSCHOEN CHEM. BESTENDIG 7361 MT 7

TEGERA® 7361

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:7361-7
Rubix:A0188527
EAN:7340118325286
TEGERA HANDSCHOEN CHEM. BESTENDIG 7361 MT 7

Technische samenvatting

Maat7
Lengte340 mm
Chemische resistentieajkmnopt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN CHEM. BESTENDIG 7361 MT 7


De TEGERA® 7361 handschoen biedt 2-1-bescherming. Hij is chemisch en hittebestendig, terwijl de zandachtige afwerking zorgt voor een uitstekende grip, zelfs in olieachtige omgevingen. Deze handschoen is comfortabel en soepel, en is bestand tegen vocht, olie en vet.

Kenmerken:
TEGERA® 7361 is ontwikkeld om optimale bescherming tegen zowel chemische als thermische risico’s te bieden. Dankzij de volledige nitrilcoating en het zandachtige oppervlak biedt deze handschoen uitstekende grip, zelfs in vette omstandigheden. Het latex- en ftalaatvrije ontwerp helpt allergische reacties te voorkomen. De 18-gauge nylonvoering zorgt voor een hoge flexibiliteit en langdurig draagcomfort. Met de contacthittebestendigheid tot 100 °C en bestendigheid tegen water en agressieve chemicaliën is deze handschoen ideaal voor risicovolle werkomgevingen.

Specificaties:
- Dikte: 0,3 mm (chem-layer).
- Voering: volledig gevoerd.
- Voeringstof: nylon, 18 gauge.
- Dompeling: volledig gedompeld.
- Dompelmateriaal: nitril.
- Lengte: 340 mm.
- Motoriek: 5.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Kleur: groen, zwart.

Normen:
Deze TEGERA® 7361 handschoen voldoet aan:
- EN ISO 21420: algemene eisen inzake ontwerp, comfort en veiligheid van veiligheidshandschoenen;
- EN ISO 374-1/A1 Type A: beschermt tegen een breed scala aan agressieve chemicaliën, met geteste permeatieniveaus voor de volgende stoffen: methanol (A); n-heptaan (J), natriumhydroxide 40% (K), salpeterzuur 65% (M), azijnzuur 99% (N), ammoniak 25% (O), waterstofperoxide 30% (P), formaldehyde 37% (T);
- EN ISO 374-5: garandeert bescherming tegen virussen en micro-organismen;
- EN 407 (X1XXXX): thermische weerstand tot 100 °C voor kortstondig contact met hete oppervlakken;
- EN 388+A1 (4121X): bescherming tegen mechanische risico's zoals schuren (4/4), snijden (1/4), scheuren (2/4), perforaties (1/4);
Deze handschoenen zijn ook OEKO-TEX-gecertificeerd, wat bevestigt dat de materialen onschadelijk zijn voor de huid.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 heeft Ejendals zich toegelegd op het leveren van hoogwaardige producten die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de eisen van verschillende industriële omgevingen.
Chemical and heat protection glove with sandy finish for a perfect grip.

Sterke punten

- Bescherming tegen agressieve chemicaliën;
- Contacthittebestendigheid tot 100 °C;
- Uitstekende grip, ook in olieachtige omstandigheden;
- Zachte, flexibele voering voor langdurig comfort;
- Latex- en ftalaatvrij om allergierisico’s te beperken;
- Bestand tegen water en olie.

Toepassingen

TEGERA® 7361 is ideaal voor werkzaamheden waarbij contact met chemicaliën, hitte of verontreinigde omgevingen onvermijdelijk is. Hij wordt aanbevolen voor gebruik in de petrochemie, visserij, mijnbouw, schoonmaak, laboratoria en papierindustrie, evenals voor technologische en sanitaire werkzaamheden. Hij is geschikt voor omgevingen met chemische, microbiologische, natte, olieachtige, vettige, corrosieve, vuile of algemene gezondheidsrisico's. Gebruikers kunnen deze handschoen veilig en betrouwbaar gebruiken voor reparatiewerkzaamheden, intensieve reiniging of in maritieme omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat7
Lengte340 mm
Chemische resistentieajkmnopt
Hoofdmateriaalnylon
Kleurgroen
Dikte0,3 mm
Materiaalnylon
€ 93,96 excl. BTW
/ 12 paar
€ 113,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat