ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 02-100 MT 10

AlphaTec® 02-100 (ex Barrier®)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:02-100-10
Rubix:22440518
Fabrikant:02100100
EAN:0076490484613
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 02-100 MT 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Lengte380 mm
Chemische resistentieabcefghims
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 02-100 MT 10


De AlphaTec® 02-100 (voorheen bekend als Barrier®) chemisch bestendige handschoen is een essentieel persoonlijk beschermingsmiddel, speciaal ontworpen om werknemers te beschermen tegen een brede waaier aan chemicaliën.

Kenmerken:
Deze AlphaTec® 02-100 gelamineerde veiligheidshandschoenen bieden hoge bescherming dankzij een vijflaags ontwerp voor superieure bescherming tegen een brede waaier aan chemicaliën. De coating is gemaakt van LLDPE-gelamineerde film, wat zorgt voor betrouwbare bescherming en een gladde afwerking van het gripoppervlak, waardoor veilige hantering op de werkplek wordt gegarandeerd..

Specificaties:
- Coatingmateriaal: LLDPE gelamineerde film.
- Siliconenvrij.
- Dikte van de handpalm: 0,06 mm.
- Gripoppervlak: gladde afwerking.
- Manchetstijl: kaphandschoen.
- Verkrijgbare maten: 6 tot 11.

Normen:
- De AlphaTec® 02-100 handschoen voldoet aan de Europese normen EN ISO 374-1:2016 Type A en EN 374-5.

Merkinformatie:
Ansell staat bekend om zijn innovatieve assortiment van persoonlijke beschermingsmiddelen met producten die ongeëvenaarde prestaties leveren. Daarom blijft Ansell een toonaangevende leider in industriële veiligheid.
Veelzijdige industriële handschoen die wordt gebruikt in diverse spill- en responskits, zodat arbeiders hun werk met vertrouwen kunnen uitvoeren.

Sterke punten

- Extreme weerstand tegen een breed scala aan chemicaliën.
- Ergonomisch ontwerp voor een optimale pasvorm.
- Bescherming tegen virussen.

Toepassingen

Deze handschoen is ideaal voor gebruik in diverse sectoren zoals de metaalproductie, biowetenschappen en de chemische sector. Dit product is speciaal aanbevolen voor:
- Het verpakken en etiketteren.
- Het werken met applicatie- en schoonmaakgereedschap.
- Het vullen, mengen en laden van grondstoffen.
- Het openen en het laten leeglopen van pompen, kleppen of leidingen.
- Het laden en lossen van procesapparatuur.
- Het overbrengen van vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur.
- Het uitvoeren van tests.
- Het laden en mengen van grondstoffen.
- Het beheer van onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht32 g
Maat10
Lengte380 mm
Chemische resistentieabcefghims
Hoofdmateriaalhdpe
ESDnee
Kleurwit
Dikte0,06 mm
Materiaalhppe gelamineerde film
€ 183,96 excl. BTW
/ 12 paar
€ 222,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat