TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCHE 8807W CRF INFINITY MT 7
TEGERA® INFINITY 8807W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:8807W-7
Rubix:A0811671
EAN:7340118372402

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCHE 8807W CRF INFINITY MT 7
Beweeglijke, dunne handschoen met snijbeschermingsniveau D, geschikt voor fijn assemblagewerk. 15 gg-breitechniek met CRF® snijbestendige technologie. Gecoate handpalm met zeer zacht nitrielschuim voor een uitstekende grip op droge oppervlakken. Versterkte duimaanzet voor een langere levensduur. Zonder opdruk aan de bovenzijde. Ademende materialen, voor comfort de hele dag door. Bescherming tegen contactwarmte tot 100°C/212°F. Ruime keuze in maten, dus voor iedereen een handschoen die perfect past. Huidvriendelijk met Dermatest- en Oeko-Tex certificaat.
Great fingertip sensitivity, palm dipped. For fine assembly work in dry environments.
Sterke punten
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Thin
Toepassingen
Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,86 excl. BTW
/ 6 paar
€ 129,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen