TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9130 MT 8

TEGERA® PRO 9130

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tegera:9130-8
Rubix:A0811644
Fabrikant:9130-8
EAN:7340118450315
TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9130 MT 8
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN KUNSTLEREN 9130 MT 8


Ervaar de hele dag door het comfort van onze ergonomische winterhandschoen. De vingers zijn voorgebogen voor natuurlijke handbewegingen, de duim heeft een gepatenteerde S-constructie en het materiaal is wat dunner tussen de vingers, voor maximale beweeglijkheid. Gemaakt van duurzaam Microthan®+ synthetisch leer met diamantgrippatroon in de handpalm. Voering van gerecycled fleece en een flexibele manchet van gerecycled neopreen. Tot 70% van het handschoengewicht bestaat uit duurzame materialen. Touchscreen-functionaliteit.
Ergonomic winter glove, water and wind-proof with Aquathan®. Touchscreen functionality.

Sterke punten

For touchscreen, Waterproof, Ergonomically shaped, Soft

Toepassingen

Agricultural work, Airport work, Assembly, Building and construction, Cleaning, Concrete work, Construction, Fishing, Fishing industry work, Forest work, Gardening, Hunting, Installation work, Laboratory work, Machine driving, Mining, Repair work, Rescue work, Service work, Soil preparation, Transport work, Warehouse work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Maat8
Coating van de handschoenenpolyester
Kleurzwart
Materiaalmicrothan®+
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,93 excl. BTW
/ paar
45,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

Select varianten (5)