ANSELL HANDSCHOEN WINTER ACTIVARMR MONKEY GRIP 23-191 MT 10
Handschoen koudebescherming Winter Monkey Grip® 23-191
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:23-191 10
Rubix:22440668
Fabrikant:23191100
EAN:0076490498955

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN WINTER ACTIVARMR MONKEY GRIP 23-191 MT 10
Houdt de handen warm, droog en beschermd tegen schuren. De PVC-coating stoot olie en vetten af. De PVC-coating blijft soepel bij lage temperaturen. Uitstekende greep.
Versatile, heavy-duty glove keeps hands warm and dry in cold conditions.
Sterke punten
- Keeps hands warm, dry and protected from abrasions
- PVC coating repels water, oil, and grease
- PVC coating remains flexible at low temperatures
- Excellent grip
Toepassingen
Handling materials with sharp or rough edges|Fabricating metal parts, glass sheets|Production line support & maintenance|Equipment repair & maintenance|Assembly and disassembly of equipment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 171 g |
| Maat | 10 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 111 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Materiaal | jersey katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,81 excl. BTW
/ paar
€ 16,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden