GISS HANDSCHOEN G-GRIP BLUE WINTER KP LAT GEC MT 9 - 854183

Handschoenen g_grip blauw winter (katoen/latex gecoat polyester)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:854183
Rubix:22850060
EAN:3660338100222
GISS HANDSCHOEN G-GRIP BLUE WINTER KP LAT GEC MT 9 - 854183
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)x1x
Hoofdmateriaaltextiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-GRIP BLUE WINTER KP LAT GEC MT 9 - 854183


De GISS G-GRIP BLUE WINTER handschoen biedt een doeltreffende oplossing voor professionals die worden blootgesteld aan winterse arbeidsomstandigheden. Deze handschoen is ontwikkeld om een uitstekende bescherming tegen de kou te garanderen, met behoud van comfort en vingergevoeligheid, en is ideaal voor handmatig werk in droge omgevingen bij lage temperaturen. Hij combineert hoogwaardige isolatiematerialen met een latexcoating, wat een optimale grip levert.

Kenmerken:
Deze koudebestendige handschoen is vervaardigd uit een naadloos gebreide constructie van kasjmier, polyester en katoen. Deze combinatie garandeert warmte, soepelheid en ademend vermogen. De natuurlijke latexcoating op de handpalm en vingers biedt een optimale grip, zelfs bij koude weersomstandigheden. De open rug beperkt transpiratie, terwijl de elastische pols zorgt voor een stevige pasvorm gedurende de hele werkdag. Deze handschoen behoudt zijn flexibiliteit, ook bij langdurig gebruik.

Specificaties:
• Naadloos gebreide constructie
• Samenstelling: kasjmier, polyester, katoen
• Coating: natuurlijke latex, antislip
• Handpalm en vingers gecoat
• Open rug voor betere ventilatie
• Elastische pols voor een veilige pasvorm
• Kleur: blauw en zwart
• Toepassingsomgeving: droog
• Geschikt voor voedselcontact: nee

Normen:
• EN 511 X1X: norm voor bescherming tegen koude. Weerstand tegen contactkoude van niveau 1.
• EN 388 – 2242X: bescherming tegen mechanische risico’s. Slijtvastheid niveau 2, snijweerstand niveau 2, scheurweerstand niveau 4, perforatieweerstand niveau 2.
• EN ISO 21420: algemene vereisten inzake ergonomie, veiligheid, comfort en tastgevoeligheid van veiligheidshandschoenen.

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.

Sterke punten

• Uitstekende isolatie tegen koude
• Grote soepelheid en comfort dankzij natuurlijke vezels
• Goede grip bij winterse werkzaamheden
• Elastische pols voor een stabiele pasvorm
• Ontworpen voor langdurig gebruik
• Open rug vermindert transpiratie
• Naadloze structuur voor extra draagcomfort
• Latexcoating voor betere grip

Toepassingen

De G-GRIP BLUE WINTER handschoen wordt aanbevolen voor handmatig werk in koude en droge omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor buitenactiviteiten in de winter, zoals hantering, logistiek, onderhoudswerkzaamheden, het onderhoud van groenvoorzieningen en bouwplaatsen bij lage temperaturen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)x1x
Hoofdmateriaaltextiel
Contact met voedingsmiddelennee
Coating van de handschoenenlatex
Materiaalkasjmier/polyester/katoen
€ 4,24 excl. BTW
/ paar
€ 5,13 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 4,24 excl. BTW / paar
24 of meer
€ 3,61 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat