GEDORE TELEFOONTANG 200MM 2C-GREEP - 8136-200 JC

Telefoontang 8136

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:8136-200 JC
Rubix:10014146
Fabrikant:6722700
EAN:4010886672273
GEDORE TELEFOONTANG 200MM 2C-GREEP - 8136-200 JC
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenhalfrond
Beklengte75,7 mm
Lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE TELEFOONTANG 200MM 2C-GREEP - 8136-200 JC


De GEDORE 8136 telefoontang is ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van onderhouds- en mechanicaspecialisten. Dankzij de precieze en robuuste constructie biedt deze tang een efficiënte grip, fixatie en buigkracht, zelfs in krappe ruimtes. De hoogwaardige afwerking garandeert een uitzonderlijke duurzaamheid en een optimaal gebruikscomfort.

Kenmerken:
Deze telefoontang voor mechanica onderscheidt zich door de lange, rechte en halfronde bekken, die nauwkeurig werken mogelijk maken in moeilijk toegankelijke zones. De rechte, fijn vertande grijpvlakken zorgen voor een stevige en veilige grip op uiteenlopende materialen. Het speciale, gesmede en in olie geharde en ontlaten staal biedt een hoge mechanische sterkte en een lange levensduur. De ergonomische tweecomponentenhandgrepen garanderen een hoog werkcomfort, zelfs bij langdurig gebruik, en verminderen de vermoeidheid. Dankzij de veelzijdigheid is deze tang geschikt voor grijpen, buigen, trekken, positioneren en lichte klembewerkingen, wat deze onmisbaar maakt in elke professionele gereedschapsset.

Specificaties:
• GEDORE-referentie: 8136-200 JC
• Totale lengte: 200 mm
• Beklengte: 75,7 mm
• Kopdikte: 9,5 mm
• Kopbreedte midden: 3,7 mm
• Puntdikte: 2,8 mm
• Materiaal: speciaal gesmeed, in olie gehard en ontlaten staal
• Oppervlak: verchroomd
• Scharnier: doorgestoken scharnier
• Handgrepen: ergonomische tweecomponentenhandgrepen, antislip
• Kleur handgrepen: blauw
• Openingsveer: nee
• Snijkant: geen

Normen:
De GEDORE 8136 voldoet aan de norm DIN ISO 5745, die staat voor hoge kwaliteit, veiligheid en precisie van mechanische tangen voor professioneel gebruik.
Walter Titex

Sterke punten

• Maximale precisie dankzij smalle, langgerekte bekken voor krappe werkruimtes
• Veilige grip dankzij fijn vertande, rechte grijpvlakken
• Lange levensduur door gehard en ontlaten speciaalstaal
• Hoog werkcomfort door ergonomische bi-materiaal handgrepen

Toepassingen

De 8136 tang is geschikt voor diverse professionele toepassingen. In de mechanica wordt ze gebruikt voor precisiewerk, het openen van klemmen, het vastpakken van kabels of het buigen van metaaldraad. In elektriciteit en elektronica is ze ideaal voor het trekken, geleiden en positioneren van kabels. In industrieel onderhoud is dit gereedschap perfect voor grijpen, vasthouden en fijnafstellen van onderdelen in beperkte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenhalfrond
Beklengte75,7 mm
Lengte200 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,71 excl. BTW
/ stuk
34,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden