Referenties
Knipex:32 11 135
Rubix:10160886
EAN:4003773035091



Documenten
Productdetails : KNIPEX JUSTEERTANG PLATTE PUNT BEK 32 11 135
Voor het grijpen van componenten en draden met een kleine diameter evenals voor het buigen van contact- en relaisveren. Gepolijste grijpvlaken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard.
Voor het grijpen van componenten en draden met een kleine diameter evenals voor het buigen van contact- en relaisveren. Gepolijste grijpvlaken. Kanten zorgvuldig ontbraamd. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x55x12 mm |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Beklengte | 34 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 73 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,17 excl. BTW
/ stuk
€ 26,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden